Détecteurs de tension
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Détecteurs de tension
7Z601495
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
BENNING ben testeur de tension 12-1000vac/dc
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Z601495
Test de continuité
Non
Longueur (mm)
260
Longueur de lame (mm)
15
Largeur de lame (mm)
2
Affichage de la tension
LED
Charge de base interne
Oui
Affichage de phase unipolaire
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Test de continuité
Non
Longueur (mm)
260
Longueur de lame (mm)
15
Largeur de lame (mm)
2
Affichage de la tension
LED
Charge de base interne
Oui
Affichage de phase unipolaire
Oui
Détection de la tension sans contact
Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold)
Non
Rétro-éclairage de l'écran LC
Non
Protection des extrémités de sonde
Oui
Éclairage des points de mesure
Non
Plage de mesure de la tension (V)
12 - 1000
Affichage du sens du champ tournant
Oui
Charge commutable
Oui
Catégorie de circuit de mesure
CAT IV
Type d'essai
1 pôle
Mesure de la résistance (Ohm)
0
Utilisable en cas de précipitations
Oui
Plage de mesure de la résistance (kOhm)
['0', '0']
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z601495
UBB
500719081449
UNSPSC
41114621
N° Article du fabricant
050261