text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

BENNING ben measur.line set m2


Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. vo

Numéro d'article 4C077011
Type d'accessoires/composants Câble de mesure
Finition de l'ensemble Oui
Technique d'enfichage 4 mm
Capacité de courant (A) 10
Matériau isolant Silicone
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Câble de mesure
Finition de l'ensemble Oui
Technique d'enfichage 4 mm
Capacité de courant (A) 10
Matériau isolant Silicone
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Avec valise/étui Non
Tension de service maximale (V) 1000
Accessoires Oui
Pièce Non

La description

Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category Voltage measuring circuit category 1000 V. With protective caps. Measuring circuit category Cat II, Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Without protective caps.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C077011
UBB 500719080789
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant 044146
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.