My Favorites
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
Gestion de la batterie
Batteries
3O811823
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
Batterie 1,5 V D-AM1-Mono 16 000 mAh LR20 4920 2 pièces / blister ANSMANN
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3O811823
Tension nominale (V)
1.5
Modèle
Alcaline au manganèse
Désignation des dimensions
Mono
Capacité (mAh)
16000
Diamètre de l'alésage
33.2
Désignation IEC
LR 20
Autre désignation
D/AM 1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
1.5
Modèle
Alcaline au manganèse
Désignation des dimensions
Mono
Capacité (mAh)
16000
Diamètre de l'alésage
33.2
Désignation IEC
LR 20
Autre désignation
D/AM 1
Utilisation dans la zone Ex
Non
Hauteur, pôle inclus (mm)
61.5
Nombre de cellules
2
Marque
Ansmann
Code Douanier
85061011
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3O811823
EAN
4013674007493
UBB
500581860375
UNSPSC
26111702
N° Article du fabricant
1514-0000