Varta
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
Gestion de la batterie
Batteries
6L641617
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
Batterie Industrial PRO 1,5 V C Baby 7800 mAh LR14 4014 20 pièce/carton VARTA
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6L641617
Tension nominale (V)
1.5
Modèle
Alcaline au manganèse
Poids
65.8
Désignation des dimensions
Baby
Capacité (mAh)
7800
Diamètre de l'alésage
26.2
Désignation IEC
LR 14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 20
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
1.5
Modèle
Alcaline au manganèse
Poids
65.8
Désignation des dimensions
Baby
Capacité (mAh)
7800
Diamètre de l'alésage
26.2
Désignation IEC
LR 14
Autre désignation
C/AM 2
Utilisation dans la zone Ex
Non
Hauteur, pôle inclus (mm)
50
Nombre de cellules
20
Marque
Varta
Code Douanier
85061011
Model
INDUSTRIAL PRO
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6L641617
EAN
4008496356522
UBB
500582823729
UNSPSC
26111702
N° Article du fabricant
4014211111