Batteries
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
Gestion de la batterie
Batteries
2P755964
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
Batterie d´accumulateur maxE 1,2 V 2100 mAh R6-AA-Mignon HR6 4 4 ANSMANN
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P755964
Tension nominale (V)
1.2
Modèle
Nickel-métal-hydride
Désignation des dimensions
Mignon
Capacité (mAh)
2100
Diamètre de l'alésage
14.5
Désignation IEC
R 6
Autre désignation
AA
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
1.2
Modèle
Nickel-métal-hydride
Désignation des dimensions
Mignon
Capacité (mAh)
2100
Diamètre de l'alésage
14.5
Désignation IEC
R 6
Autre désignation
AA
Boîtier en plastique
Non
Utilisation dans la zone Ex
Non
Température ambiante (°C)
-20 - 50
Adapté à une charge rapide
Oui
Hauteur, pôle inclus (mm)
50.5
Bloc d'accus
Non
Nombre de cellules
4
Marque
Ansmann
Model
maxE
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P755964
EAN
4013674350520
UBB
500581533345
UNSPSC
26111701
N° Article du fabricant
5035052