text.skipToContent text.skipToNavigation

Batterie d´accumulateur 1,2 V 2700 mAh R6-AA-Mignon HR6 4 4 pièces/blister ANSMANN


Numéro d'article 6K714051
Tension nominale (V) 1.2
Modèle Nickel-métal-hydride
Désignation des dimensions Mignon
Capacité (mAh) 2700
Diamètre de l'alésage 14.5
Désignation IEC R 6
Autre désignation AA
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 1.2
Modèle Nickel-métal-hydride
Désignation des dimensions Mignon
Capacité (mAh) 2700
Diamètre de l'alésage 14.5
Désignation IEC R 6
Autre désignation AA
Boîtier en plastique Non
Utilisation dans la zone Ex Non
Température ambiante (°C) -20 - 50
Adapté à une charge rapide Oui
Hauteur, pôle inclus (mm) 50.5
Bloc d'accus Non
Nombre de cellules 4
Marque Ansmann
Code Douanier 85075000

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K714051
EAN 4013674030842
UBB 500582809058
UNSPSC 26111701
N° Article du fabricant 5030842
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.