Batteries
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
Gestion de la batterie
Batteries
8P343779
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
Batterie 1,5 V AAA micro 1 200 mAh LR03 4003 10 pièces / paquet ANSMANN
Ajouter au catalogue
En stock
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
8P343779
Tension nominale (V)
1.5
Modèle
Alcaline au manganèse
Désignation des dimensions
Micro
Capacité (mAh)
1200
Diamètre de l'alésage
10.5
Désignation IEC
LR 03
Autre désignation
AAA/AM 4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
1.5
Modèle
Alcaline au manganèse
Désignation des dimensions
Micro
Capacité (mAh)
1200
Diamètre de l'alésage
10.5
Désignation IEC
LR 03
Autre désignation
AAA/AM 4
Utilisation dans la zone Ex
Non
Hauteur, pôle inclus (mm)
44.5
Nombre de cellules
10
Marque
Ansmann
Code Douanier
85061011
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P343779
EAN
4013674039012
UBB
500583571335
UNSPSC
26111702
N° Article du fabricant
1501-0009