text.skipToContent text.skipToNavigation

Bascule suspendue Heavy Duty 500 kg PESOLA


Balance à grue numérique. Boîtier robuste en aluminium. Éléments de suspension massifs et sécurisés. Manille inclinable. Crochet pivotant et inclinable. Batterie intégrée avec contrôle électronique de la charge (chargeur inclus). En cas de charge complète, bien plus de 50 h de durée de fonctionnement. Grand affichage à LED rouge lumineux avec une bonne lisibilité au soleil, même à grande distance. Fonction « HOLD » permettant de bloquer l’affichage pour une meilleure lisibilité en cas de charges mobiles (par ex. animaux, en cas de vent). Fonction « PEAK » pour maintenir l’affichage de la force maximale par processus de mesure. Les diodes de contrôle indiquent les états de fonctionnement (HOLD = affichage bloqué) (STB = stable) (TARE = tare active) (ZERO = mise à zéro) (N = affichage Newton). Fonctions importantes accessibles via 3 touches de fonctionnement sur le tableau de bord. Télécommande avec d’autres fonctions supplémentaires comme le choix de l’unité de mesure (kg ou Newton), le contrôle de l’état de charge de la batterie, le temps d’arrêt automatique programmable, le réglage de la luminosité de l’affichage, le calibrage par l’utilisateur. Commande sans contact de la balance avec télécommande à une distance visuelle de 25 m maximum. Précision : OIML classe III, mais non homologué pour la vérification officielle

Numéro d'article 5I778852
Largeur (mm) 205
Longueur (mm) 380
Gamme de pesée (kg) 500 - 500
Fonctionnement sur batterie Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 205
Longueur (mm) 380
Gamme de pesée (kg) 500 - 500
Fonctionnement sur batterie Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I778852
EAN 7612348905010
UBB 500582447032
UNSPSC 41111504
N° Article du fabricant 4000850039
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.