text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande auto-agrippante HPX noire 20 mm x 25 mm Z2025L


Numéro d'article YX-4500YOK
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3400
Entrée d'air côté appareil R 3/8 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 490
Couple de serrage maximal (Nm) 490
Couple de serrage réglable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3400
Entrée d'air côté appareil R 3/8 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 490
Couple de serrage maximal (Nm) 490
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 20
Volume d'air requis 696
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 12310.2
Code Douanier 84671110
Type Impulse Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article YX-4500YOK
EAN 8717981009022
UBB 500619109365
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant YX-4500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.