text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive ZK713X L. 2000 mm l. 50 mm granulation 80 pour VSM


Corindon zirconien. Support en tissu polyester robuste. Approprié pour l’usinage de l’acier hautement allié, faiblement allié ou non allié, de la fonte, des alliages d’aluminium. Pour le ponçage des surfaces planes et arrondies de pièces en fonte, de tubes et de tiges (rondes ou carrées), de pièces forgées, de constructions en métal. Enlèvement de matière efficace. Effet auto-affûtant. Moins d’échauffement lors du ponçage

Numéro d'article 8G680782
Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Non
Adapté au verre Non
Avec perforation pour aspiration des poussières Non
Fixation Velcro Non
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Dispersion Ouvert
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Adapté aux spatules Non
Marque Vsm
Type ZK713X

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G680782
EAN 4018875524633
UBB 500583460034
UNSPSC 31191507
N° Article du fabricant 752463
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.