text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive XK870X L. 2000 mm l. 50 mm granulation 120 pour VSM


Grain céramique. Tissu polyester robuste. Approprié pour l’usinage de l’acier au chrome-nickel, de l’acier hautement allié et des alliages de titane. Pour le ponçage des surfaces planes et arrondies de récipients, de pièces en tôle, de pièces en fonte, de tubes et de tiges (rondes ou carrées), de pièces forgées, de constructions en métal. Agressive avec enlèvement de matière efficace. Effet auto-affûtant. Grande résistance à l’usure. Moins d’échauffement lors du ponçage

Numéro d'article 7A158807
Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Non
Adapté au verre Non
Avec perforation pour aspiration des poussières Non
Fixation Velcro Non
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 120
Dispersion À moitié ouvert
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Non
Marque Vsm
Type XK870X

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A158807
EAN 4018875807866
UBB 500583035661
UNSPSC 31191507
N° Article du fabricant 780786
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.