text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive L. 2000 mm l. 150 mm granulation 120 pour acier inoxydable PROMAT


Corindon zirconien. Tissu très robuste en polyester. Liant résine synthétique pleine. Utilisation universelle, pour poncer les aciers résistants à la corrosion et aux températures élevées, les aciers au carbone, les aciers forgés, les métaux non ferreux, les alliages de chrome et de nickel, la fonte grise

Numéro d'article 5V629329
Largeur 150
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 150
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 120
Marque Promat
Type 4000 842 444

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V629329
EAN 4015448424093
UBB 500582593702
UNSPSC 31191507
N° Article du fabricant 4000842444
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.