text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive KK711X L. 1000 mm l. 50 mm granulation 120 pour VSM


Corindon. Support en tissu robuste. Approprié pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’aluminium et des métaux non ferreux. Pour le ponçage des surfaces planes et arrondies de pièces en fonte, de tubes et de tiges (rondes ou carrées), de pièces forgées, de constructions en métal. Abrasif efficace. Utilisation universelle. Longue durée de vie

Numéro d'article 2J886854
Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 1000
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 1000
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Non
Adapté au verre Non
Avec perforation pour aspiration des poussières Non
Fixation Velcro Non
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Dispersion Dense
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Non
Marque Vsm
Type KK711 X

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J886854
EAN 4018875066522
UBB 500581429155
UNSPSC 31191507
N° Article du fabricant 706652
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.