text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive en non-tissé SCXF longueur 533 mm largeur 9 mm very fine 400 PROMAT


Corindon. Liant résine synthétique. Avec support en toile souple quasi indéformable. Longue durée de vie grâce aux agents abrasifs intégrés et à la structure ouverte. Permet un ponçage quasi sans échauffement. Appropriée pour des travaux de finition, p. ex. pour l’élimination des ternissures, des pellicules de rouille, des peintures. Nettoyage des cordons de soudure. Imperméable à l’eau

Numéro d'article 4N785129
Largeur 9
Type d'appareil -
Longueur (mm) 533
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 9
Type d'appareil -
Longueur (mm) 533
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 400
Dispersion Ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Marque Promat
Type 4000 842 478

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N785129
EAN 4015448556879
UBB 500582152327
UNSPSC 31191507
N° Article du fabricant 4000842478
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.