text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive CS 411 Y L. 2000 mm l. 75 mm granulation 60 pour acier/INOX/métau


Corindon zirconien. Imperméable à l’eau. Tissu Y encollé à la résine synthétique. Répartition dense. Bande abrasive haute performance particulièrement résistante à la déchirure avec un enlèvement de matière élevé pour le ponçage grossier et l’ébavurage de l’acier et de l’acier inoxydable

Numéro d'article 3Q510610
Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Imperméable Oui
Matériau du support Tissu non-tissé
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Imperméable Oui
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Dispersion Dense
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model CS 411 Y
Type Sanding Belt

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q510610
EAN 4014855025350
UBB 500695694454
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 62938
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.