text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive CS 411 Y L. 2000 mm l. 150 mm granulation 40 pour acier/INOX/méta


Corindon zirconien. Imperméable à l’eau. Tissu Y encollé à la résine synthétique. Répartition dense. Bande abrasive haute performance particulièrement résistante à la déchirure avec un enlèvement de matière élevé pour le ponçage grossier et l’ébavurage de l’acier et de l’acier inoxydable

Numéro d'article 4A301224
Largeur 150
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Imperméable Oui
Matériau du support Tissu non-tissé
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 150
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Imperméable Oui
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Dispersion Dense
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model CS 411 Y
Type Sanding Belt

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A301224
EAN 4014855025305
UBB 500513210111
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 62537
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.