text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive CS 310 XF L. 330 mm l. 10 mm granulation 60 pour acier/INOX/métau


Corindon. Qualité standard pour l’utilisation sur les limes. Tissu abrasif flexible pour pièces moulées métalliques profilées. Tissu XF encollé à la résine synthétique. Répartition dense. Approprié pour l’acier inoxydable, le métal, les métaux non ferreux et l’acier

Numéro d'article 8F719068
Largeur 10
Type d'appareil -
Longueur (mm) 330
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Type d'appareil -
Longueur (mm) 330
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Dispersion Dense
Motif de trou Sans
Marque Klingspor
Model CS 310 XF
Type File Belt

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F719068
EAN 4014855026890
UBB 500513182641
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 71110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.