text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive CS 310 XF L. 330 mm l. 10 mm granulation 40 pour acier/INOX/métau


Corindon. Qualité standard pour l’utilisation sur les limes. Tissu abrasif flexible pour pièces moulées métalliques profilées. Tissu XF encollé à la résine synthétique. Répartition dense. Approprié pour l’acier inoxydable, le métal, les métaux non ferreux et l’acier

Numéro d'article 1F439764
Largeur 10
Type d'appareil -
Longueur (mm) 330
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Type d'appareil -
Longueur (mm) 330
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Dispersion Dense
Motif de trou Sans
Marque Klingspor
Model CS 310 XF
Type File Belt

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F439764
EAN 4014855029235
UBB 500513182567
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 86104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.