text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive CS 310 X L. 2000 mm l. 50 mm granulation 80 pour acier/fonte cori


Corindon. Tissu croisé robuste, liant résine synthétique. Répartition dense. Pour les applications extrêmes. Longue durée de vie et grande puissance. Approprié pour les travaux d’ébavurage sur pièces forgées et pièces en fonte, ponçage grossier et ponçage de finition de l’acier

Numéro d'article 0W036621
Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Dispersion Dense
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Klingspor
Model CS 310 X
Type Sanding Belt

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W036621
EAN 4014855057917
UBB 500695692219
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 4591
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.