text.skipToContent text.skipToNavigation

Balayeuse mécanique haaga 255 550 mm 1 600 m²/h 25 l STARMIX


Pour une utilisation autour de la maison ainsi que dans les petites entreprises commerciales (jusqu’à 500 m²). Système de balayage turbo. Balais circulaires dépassant des deux côtés avec rouleau latéral d’un côté pour un balayage au plus près des bords. Sans rouleau pour balayeuse. Ajustage de la hauteur en continu des brosses

Numéro d'article 9J825182
Largeur 225
Hauteur 590
Poids 5.3
Volume du conteneur (l) 25
Longueur 550
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 225
Hauteur 590
Poids 5.3
Volume du conteneur (l) 25
Longueur 550
Avec filtre Non
Efficacité de la zone (m²/h) 1600
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) 550
Nombre de barils de balayage principaux 2
Entraînement Deux roues
Marque Starmix

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J825182
EAN 4011240102887
UBB 500583846570
UNSPSC 47111701
N° Article du fabricant 4000897178
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.