text.skipToContent text.skipToNavigation

Balance pour fluides frigorigènes ROSCALE 120 plage de pesage 0-120 kg ROTHENBERGER


Remplissage précis. Grand écran LCD. La connexion par câble permet de travailler confortablement dans toutes les situations. Les bouteilles d’agent réfrigérant de toutes tailles ont suffisamment de place. Capacité de pesage suffisante pour toutes les bouteilles d’agent réfrigérant courantes Caractéristiques techniques : Capacité de pesage : 120 kg oder 264 lb Précision : +/- 0,5 % Résolution : 5 g / 0,2 oz. Température de service : De -10 °C à 49 °C / de 14 °F à 120 °F Raccordement : 1/4 pouce SAE pour bouteilles de 1 à 2 l Batterie : 9 V Taille de la plateforme : 230 x 230 x 53 mm

Numéro d'article 2I849695
Largeur 230
Hauteur 53
Longueur 230
Batteries fournies Oui
Gamme de pesée (kg) 0-120
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 230
Hauteur 53
Longueur 230
Batteries fournies Oui
Gamme de pesée (kg) 0-120
Longueur de la zone de pesée (mm) 230
Largeur de la zone de pesée (mm) 230
Type R17300416

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I849695
EAN 4004625375587
UNSPSC 41111508
N° Article du fabricant 8000739578
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.