text.skipToContent text.skipToNavigation

Balance de précision à ressort MacroLine 200 N kit d'impression inclus PESOLA


Dynamomètre mécanique. Dynamomètre précis et maniable pour la mesure des forces de traction et de compression avec un tuyau en aluminium robuste, anodisé et résistant à l’abrasion ainsi qu’une longue échelle de précision à haute résolution. Dispositif de tare et de mise à zéro et étrier de suspension pivotant et inclinable. Crochet pivotant et inclinable, et interchangeable grâce à différents accessoires. Éléments de suspension en inox. Aiguille suiveuse (par ex. pour un affichage fixe lors d’essais de déchirure) et poignée-pistolet pratique et amovible

Numéro d'article 5U389046
Capacité de charge max. (kg) 20394
Longueur (mm) 510
Avec retour automatique à la position 0 Oui
Emballé par 1

Spécifications

Capacité de charge max. (kg) 20394
Longueur (mm) 510
Avec retour automatique à la position 0 Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U389046
EAN 7612348819676
UBB 500582599584
UNSPSC 41111504
N° Article du fabricant 4000850024
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.