text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco VDE Tournevis Torx TX15 125mm Lame 2-Composants Poignée 220mm


Insulated tournevis for TORX head screws; For work on live equipment, up to 1000 V; Hetle: 2-component hetle with vertical grovees for comfortable grip et maximum force transmission. Anti-slip surface; Permanent symbol on the hetle for quick identification of the tip; Blade: high performance alloy steel.Chrome plated et entirely hardened. Black finish tip for higher accuracy; Breting: part number et tip size laser breted for easier identification; ISO 8764/DIN 5260; individually inspected et manufactured according to IEC 60900; SB: retail packaging

Numéro d'article 5S691344
Isolé Oui
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Finition de la poignée 2 composant
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Finition de la poignée 2 composant
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Certifié VDE Oui
Marque Bahco

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S691344
EAN 7314150343133
UBB 500696876274
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant B150.015.125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.