text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis dynamométrique 400 Hex 5.0X60


400 Hex Torque-indicator, 5 x 5.0 NmWera torque indicator with fixed torque for hexagon sockets. Inviolable. Le robuste limiteur de couple garantit un signal de déclenchement clairement audible et tactile lorsque la valeur de couple fixée est atteinte, et qu'il est donc impossible d'appliquer un couple supplémentaire. Le couple de desserrage est netteme

Numéro d'article 8M865346
Isolé Oui
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 60
Matériau de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 60
Matériau de la poignée Autre
Avec tête sphérique Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Model 400
Type Torque Indicator

La description

400 Hex Torque-indicator, 5 x 5.0 NmWera torque indicator with fixed torque for hexagon sockets. Inviolable. Le robuste limiteur de couple garantit un signal de déclenchement clairement audible et tactile lorsque la valeur de couple fixée est atteinte, et qu'il est donc impossible d'appliquer un couple supplémentaire. Le couple de desserrage est nettement plus élevé que le couple de serrage réglé, de sorte qu'aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour desserrer les assemblages vissés. La forme de la poignée remplit bien toute la main et les doigts reposent sur les poignées encastrées doucement arrondies. Cela garantit une transmission optimale et ergonomique de la force.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M865346
EAN 4013288208842
UBB 500713662939
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05005081001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.