Détecteurs de tension
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Détecteurs de tension
L7150.035.042
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
Bahco Testeur de tension 8045LVDE 0,5 x 3,5 x 42 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
L7150.035.042
Test de continuité
Non
Longueur (mm)
132
Longueur de lame (mm)
42
Largeur de lame (mm)
3.5
Affichage de la tension
Autre
Charge de base interne
Non
Affichage de phase unipolaire
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Test de continuité
Non
Longueur (mm)
132
Longueur de lame (mm)
42
Largeur de lame (mm)
3.5
Affichage de la tension
Autre
Charge de base interne
Non
Affichage de phase unipolaire
Oui
Détection de la tension sans contact
Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold)
Non
Rétro-éclairage de l'écran LC
Non
Protection des extrémités de sonde
Non
Éclairage des points de mesure
Non
Plage de mesure de la tension (V)
150 - 250
Affichage du sens du champ tournant
Non
Charge commutable
Non
Type d'essai
1 pôle
Utilisable en cas de précipitations
Non
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
20
Code Douanier
90303370
Type
Voltage Tester
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
L7150.035.042
EAN
7314151509163
UBB
203125014530
UNSPSC
41113676
N° Article du fabricant
8045LVDE