text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Servantes d'atelier 1475KXXL8CWTSS


Servante à très grande capacité, 8 tiroirs Système de verrouillage Lock & Go! qui empêche les tiroirs de s'ouvrir quand la servante est déplacée Tiroirs à ouverture complète avec glissières en aluminium Revêtement en poudre résistant aux rayures Structure robuste en acier : la double paroi est renforcée par des points de soudure stratégiquement placés Plateau en acier inoxydable Roues en caoutchouc silencieuses, 320 mm x 85 mm pour une stabilité optimale Dimensions intérieures des tiroirs : (2 x) 880 mm x 440 mm x 50 mm, (3 x) 880 mm x 440 mm x 115 mm, (1 x) 880 mm x 440 mm x 180 mm Châssis double paroi : si la paroi extérieure est endommagée par un choc, la double paroi garantit l'ouverture des tiroirs Système de fermeture à clé ronde résistant et sécurisé protégeant la servante contre le vol

Numéro d'article 2S159931
Largeur 1505
Hauteur 1218
Profondeur 500
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1505
Hauteur 1218
Profondeur 500
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Type de pneus Caoutchouc plein
Matériau du plan de travail Autre
Nombre de tiroirs 8
Avec frein Non
Avec tiroirs Oui
Marque Bahco

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S159931
EAN 7314150400157
UBB 500710957779
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1475KXXL8CWTSS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.