text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sacs à outils 1475KXL7SS


Tiroirs en acier inoxydable entièrement ouvrables équipés du système de verrouillage Lock&Go Système de fermeture à clé ronde résistant et sécurisé protégeant la servante contre le vol Le système sûr et intelligent Lock&Go permet d'éviter d'ouvrir les tiroirs en inox lorsque la servante est déplacée Large gamme de modules mousse Fit&Go prêts à l'emploi disponible, outils compris Roues en caoutchouc lisses et silencieuses Roues en caoutchouc garantissant une stabilité maximale permettant de manœuvrer facilement la servante, même sur des surfaces irrégulières Tiroirs en acier inoxydable à ouverture totale d'une capacité de charge allant jusqu'à 30 kg, équipés de glissières à roulements à billes qui glissent tout en douceur Châssis en acier inoxydable renforcé double paroi, avec points de soudure supplémentaires

Numéro d'article 6Z888267
Largeur 1100
Hauteur 986
Profondeur 501
Traitement de surface Autre
Matériau Acier inoxydable
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1100
Hauteur 986
Profondeur 501
Traitement de surface Autre
Matériau Acier inoxydable
Type de pneus Caoutchouc plein
Nombre de tiroirs 7
Avec frein Non
Avec tiroirs Oui
Marque Bahco

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z888267
EAN 7314150349517
UBB 500710957514
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1475KXL7SS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.