text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Resettable Circlip Pliers 7-26mm & 3-26mm Straight 15°/90° Angled Tip 160mm


Les modèles réversibles complètent la gamme de pinces à circlips conventionnelles; Ces pinces brevetées sont munies de becs interchangeables (droits, à 15° et à 90°) faciles à adapter pour la pose de circlips intérieurs ou extérieurs; 5 paires de becs sont livrées avec les pinces en 160 et 180 et 6 paires avec les pinces en -250; Conçues pour des circlips intérieurs de 8 à 100 mm de diamètre et pour des circlips extérieurs de 3 à 100 mm de diamètre; La pince 2928-160, par exemple, couvre la gamme d´applications d´au moins 10 pinces à circlips classiques; Les pinces réversibles sont équipées d´un mécanisme de butée réglable (automatique sur le modèle 2928-250) qui simplifie la manipulation et interdit toute détérioration du circlips par excès de force

Numéro d'article 6J448964
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur 160
Isolé 1 000 V Non
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Model 2928

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J448964
EAN 7314150056514
UBB 500636060039
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2928-160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.