text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Poignée en T 900T-060-200


Tournevis 6 pans avec manche en T Manche bi-matière dont un élastomère qui rend l'utilisation plus confortable et réduit les points de pression sur la main Lame en acier haute qualité. Chromé et entièrement trempé. Extrémité brunie pour une meilleure précision La longue lame permet d'appliquer un couple maxi et permet un accès facile pour visser en profondeur La petite lame à 90° est utilisée pour les couples très élevés ou pour travailler dans des endroits ou la hauteur est limitée La taille et le numéro sont inscrits au laser sur le manche pour être repérés plus facilement.   T-handle screwdriver for hexagonal head screws Handle: Two-component soft grip handle provides extra comfort and reduces pressure points in the hand Blade: High quality steel. Chrome plated and entirely hardened. Black finish tip for higher accuracy The long blade allows to apply a controlled torque and provides an easy access to screws requiring depth The short 90º blade is used for extreme torque or to work in areas where height is limited Branding: size and part number laser branded on the blade for easier identification

Numéro d'article K0205.900.060
Modèle T-handle
Largeur de clé (mm) 6
Longueur de tige (mm) 200
Marque Bahco
Model 900 T
Emballé par 1

Spécifications

Modèle T-handle
Largeur de clé (mm) 6
Longueur de tige (mm) 200
Marque Bahco
Model 900 T

Numéros d'articles

Numéro d'article K0205.900.060
EAN 7314153018151
UBB 500512223008
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 900T-060-200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.