text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pipe 1420 1420-1.1/2


Clés serre-tubes conçues selon le processus scientifique ERGO™ Pour un confort optimal et une productivité accrue Pour des tubes jusqu'à 38 mm (1 1/2 pouces). La mâchoire peut s'ouvrir jusqu'à 66 mm (2 2/3 pouces) Design optimisé des mâchoires étroites pour une accessibilité parfaite Dents progressives brevetées pour une meilleure préhension Acier fortement allié, traitement anti-corrosion avec becs trempés par induction Poignée bi-matière très confortable DIN 5234

Numéro d'article K0196.000.370
Pour diamètre max. du tube 1 1/2 pouce
Longueur (mm) 430
Plage de serrage (mm) 38 - 38
Finition de la poignée 2 composant
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Pour diamètre max. du tube 1 1/2 pouce
Longueur (mm) 430
Plage de serrage (mm) 38 - 38
Finition de la poignée 2 composant
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 1370
Model ERGO
Type Pipe Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article K0196.000.370
EAN 7314150103744
UBB 427102006454
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 1420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.