text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pinces multiprises 250MM


Article number 8C452887
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 317
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Longueur de mâchoire (mm) 30
Ouverture de mâchoire max. (mm) 61
Packed per 1

Specifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 317
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Longueur de mâchoire (mm) 30
Ouverture de mâchoire max. (mm) 61
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 8
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 50
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Code des marchandises 82032000000
Type Water Pump Pliers

Article numbers

Article number 8C452887
EAN 7314150421565
UBB 500710986984
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6224D
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.