text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pince pour pompe à eau 8224 8224IP-250mm


Pinces multiprises développées selon le processus scientifique ERGO™ ISO : 8976 Finition : phosphatée et traitée anti-corrosion Matière : acier allié haute performance Poignées ERGO™ bi-matière. Surface thermoplastique en polypropylène dur pour une meilleure prise en main Becs durcis Mâchoire conçue pour une prise sûre Mâchoires plates et striées pour tubes Par pression du bouton du système d´ouverture les mâchoires parallèles s´ajustent dans 10,11,12 et 16  positions différentes IP = Conditionnement industriel

Numéro d'article K0186.001.250
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 350
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 350
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Articulation Sliding joint
Longueur de mâchoire (mm) 41.85
Ouverture de mâchoire max. (mm) 45
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 6
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 51
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Type Water Pump Pliers in Industrial Packing

Numéros d'articles

Numéro d'article K0186.001.250
EAN 7314150101757
UBB 427102006116
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 8224 IP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.