text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Marteaux de mécanicien RVS 500FB


Corps en acier inoxydable AISI 420 Magnétique Manche fibre de verre bimatière Grande résistance et solidité Peut être stérilisée en autoclave à 121 °C Répond aux normes UNE 16588 et UNE 16589 Outil d'une grande résistance et solidité Excellente résistance à la corrosion

Numéro d'article 0X797643
Modèle Marteau à tête sphérique
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 318
Matériau de poignée Autre
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 27
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Marteau à tête sphérique
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 318
Matériau de poignée Autre
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 27
Magnétique Oui
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 450
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Acier inoxydable
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Bahco
Model SS506
Type Ball Pein Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X797643
EAN 7314150406166
UBB 500711050970
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant SS506-500-FB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.