text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Mèches plates 3MM


Numéro d'article 6J749125
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 33
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 61
Diamètre du foret (mm) 3
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 33
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Acier chrome vanadium
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bahco
Code des marchandises 82075090000
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J749125
EAN 7314150388189
UBB 500702524454
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 9646-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.