text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Mèches à simple spirale 26


Mèche hélicoïdale pour percer le bois Une partie de la queue est hexagonale pour assurer une prise ferme dans les mandrins des perceuses électriques à trois mâchoires. Une autre section de 15 mm présente quatre méplats pour s’adapter aux vilebrequins Spirales de type Levin Laquée anticorrosion  De 6 à 38 mm

Numéro d'article S5040.260.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 210
Diamètre du foret (mm) 26
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bahco

La description

Mèches à bois hélicoïdales

Numéros d'articles

Numéro d'article S5040.260.001
EAN 7311518012656
UBB 240153280997
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 9526-26
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.