text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à façonner type 0317 Wave Cutter D. 19 mm longueur totale 90 mm D. de la FISCH-TOOLS


DIN 7483G. Avec pointe de centrage. Lame périphérique avec affûtage ondulé breveté. 2 lames et tige à 3 faces. En qualité supérieure. Version forgée

Numéro d'article 3L156727
Diamètre de trou (mm) 19
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 19
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L156727
EAN 9002696190806
UBB 500581776142
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 031701900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.