Limes à aiguilles
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
Limes & rabots
Limes & râpes
Limes à aiguilles
S5344.307.180
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
Bahco Lime à aiguilles ronde 307 2-307-18-0-0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S5344.307.180
Forme
Rond
Longueur totale (mm)
180
Longueur de lame (mm)
180
Largeur de lame (mm)
3.3
Diamètre de lame (mm)
3.3
Hauteur de lame (mm)
3.3
Forme de coupe
Coupe croisée
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme
Rond
Longueur totale (mm)
180
Longueur de lame (mm)
180
Largeur de lame (mm)
3.3
Diamètre de lame (mm)
3.3
Hauteur de lame (mm)
3.3
Forme de coupe
Coupe croisée
Coupe
0
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
130
Code Douanier
8203100000
Type
Round File
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S5344.307.180
EAN
7311518190965
UBB
400135813725
UNSPSC
27111925
N° Article du fabricant
2-307-18-0-0