Limes à aiguilles
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
Limes & rabots
Limes & râpes
Limes à aiguilles
S5349.313.160
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
Bahco Lime à aiguille de marquage 313 2-313-16-0-0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S5349.313.160
Forme
Semi-circulaire
Longueur totale (mm)
160
Longueur de lame (mm)
160
Largeur de lame (mm)
5.6
Hauteur de lame (mm)
1.8
Forme de coupe
Coupe croisée
Coupe
0
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme
Semi-circulaire
Longueur totale (mm)
160
Longueur de lame (mm)
160
Largeur de lame (mm)
5.6
Hauteur de lame (mm)
1.8
Forme de coupe
Coupe croisée
Coupe
0
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
120
Code Douanier
8203100000
Type
Half-Round File
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S5349.313.160
EAN
7311518191177
UBB
400135816793
UNSPSC
27111925
N° Article du fabricant
2-313-16-0-0