text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeu de tournevis Pozidriv pour vis à fente et vis Pozidriv BahcoFit avec poignée en caoutchouc – 6 pièces


Contient 6 tournevis.Vis à fente : 0,5 x 3 x 75, 0,8 x 4 x 100, 1 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 125 mm.Pozidriv : PZ1 x 100, PZ2 x 125 mm.Pointe finition phosphatée pour une meilleure précision.Manche bi-matière avec rainures verticales et grande zone de prise en main confortable à transfert de couple élevé.Symbole indélébile et repères sur le manche pour identifier rapidement la pointe.Trou de suspension intégré.Lame en acier hautes performances avec placage en chrome pour une protection élevée contre la corrosion. Outil de longue durée.Présentés dans une boîte en carton.Utilisation confortable grâce au manche bi-matière avec plus de 75 % de caoutchouc.Prise en main optimale grâce aux rainures verticales anti-dérapantes sur le manche.Identification facile de la taille et du type de vis grâce aux repères gravés dans le manche

Numéro d'article 0C696904
Nombre total d'outils 6
Marque Bahco
Code Douanier
Type Slotted/Pozidriv Screwdriver Set
Emballé par 1

Spécifications

Nombre total d'outils 6
Marque Bahco
Code Douanier
Type Slotted/Pozidriv Screwdriver Set

La description

Contient 6 tournevis.Vis à fente : 0,5 x 3 x 75, 0,8 x 4 x 100, 1 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 125 mm.Pozidriv : PZ1 x 100, PZ2 x 125 mm.Pointe finition phosphatée pour une meilleure précision.Manche bi-matière avec rainures verticales et grande zone de prise en main confortable à transfert de couple élevé.Symbole indélébile et repères sur le manche pour identifier rapidement la pointe.Trou de suspension intégré.Lame en acier hautes performances avec placage en chrome pour une protection élevée contre la corrosion. Outil de longue durée.Présentés dans une boîte en carton.Utilisation confortable grâce au manche bi-matière avec plus de 75 % de caoutchouc.Prise en main optimale grâce aux rainures verticales anti-dérapantes sur le manche.Identification facile de la taille et du type de vis grâce aux repères gravés dans le manche

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C696904
EAN 7314150283309
UBB 500657682497
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant B219.016
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.