text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeux de douilles DD/S14 DD/S14 1/2 14DLG


Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Numéro d'article S5446.000.100
Traitement de surface Phosphaté
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 14
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 14
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 14
Avec cliquet Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 1477
Code Douanier 8204200000
Type Socket Spanner Set

La description

Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Numéros d'articles

Numéro d'article S5446.000.100
EAN 7311518280338
UBB 500505926120
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant DD/S14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.