text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de clés polygonales doubles 2-122 ISO 2-122 ISO


Anneaux profondément décalés, parois solides mais minces, profil UD, conformes à DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, acier au vanadium 31CrV3, chromé, finition satinée non brillante, forgés avec soin et usinés avec professionnalisme : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD

Numéro d'article G2146.001.815
Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre de clés polygonales 12
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 12
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre de clés polygonales 12
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 12
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Largeur de clé (mm) 6 - 34
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 4000
Model 2-122
Type Double Ended Ring Spanner Set

La description

Anneaux profondément décalés, parois solides mais minces, profil UD, conformes à DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, acier au vanadium 31CrV3, chromé, finition satinée non brillante, forgés avec soin et usinés avec professionnalisme : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force, Grande résistance à la flexion - ne se fracture pas et n'éclate pas en cas de surcharge, ce qui minimise le risque de blessure, La surcharge se traduit par une déformation, Pour les boulons extrêmement profonds ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations continues les plus dures

Numéros d'articles

Numéro d'article G2146.001.815
EAN 4010886603130
UBB 240120670395
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6031390
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.