Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6H463057
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
Bahco HSS-R drill 3.00
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6H463057
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
3
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
33
Diamètre (mm)
3 - 3
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
61
Diamètre du foret (mm)
3
Diamètre d'arbre (mm)
3
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
33
Diamètre (mm)
3 - 3
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Nombre total d'outils
2
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Nombre de forets pour l’acier
2
Marque
Bahco
Code Douanier
Voir
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H463057
EAN
7314150394258
UBB
500702504233
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
4415-3.00