Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9U341362
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
Bahco HSS-R drill 13.00
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9U341362
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
13
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre du foret (mm)
13
Diamètre d'arbre (mm)
13
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bahco
Code Douanier
82075050000
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9U341362
EAN
7314150394432
UBB
500702503656
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
4415-13.00