text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-G drill 7.50


Numéro d'article 6Z468480
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 7.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 7.5
Diamètre d'arbre (mm) 7.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bahco
Code Douanier 82075050000
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z468480
EAN 7314150371990
UBB 500702501676
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 4413-7.50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.