text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E drill 2.50


Numéro d'article 5T583980
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Emballage Carton
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Diamètre (mm) 2.5 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 57
Diamètre du foret (mm) 2.5
Emballage Carton
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Diamètre (mm) 2.5 - 2.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Nombre total d'outils 10
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Nombre de forets pour l’acier 10
Marque Bahco
Code Douanier 82075050000
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T583980
EAN 7314150373116
UBB 500702377432
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 4511-2.50-10P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.