Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1C557616
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
Bahco HSS-E drill 18.50 1P
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1C557616
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
18.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
135
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
198
Diamètre du foret (mm)
18.5
Diamètre d'arbre (mm)
18.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
135
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bahco
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C557616
EAN
7314150373673
UBB
500702489229
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
4511-18.50-1P