text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E drill 14.00 1P


Numéro d'article 2X834633
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 14
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 108
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 14
Diamètre d'arbre (mm) 14
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 108
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bahco
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X834633
EAN 7314150373574
UBB 500702487405
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 4511-14.00-1P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.