text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige RBF Special Steel D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm PROMAT

Numéro d'article 7U874438
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U874438
EAN 4015448745587
UBB 500583288377
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868776
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.