Hoveniersbedrijf H Bomhof vof - 8803891839118
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
Fraisage
Fraises de finition
S5489.001.667
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
Bahco Fraise lime carbure SC C 12 25 M 06X
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
S5489.001.667
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
50
Code Douanier
82077090
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S5489.001.667
EAN
7311518100834
UBB
203203106570
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
C1225M06X