text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** 52WRC 10X19-6X64


Les fraises PREMIUM en carbure de tungstène pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet

Numéro d'article 9S899982
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 19
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 19
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Tyrolit

La description

Les fraises PREMIUM en carbure de tungstène pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Cela vous permet d'obtenir le meilleur temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur l'acier inoxydable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S899982
EAN 9003172013954
UBB 500683282981
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34213622
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.